Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhren-Schraubhülse 50mm² verz. 4 Gewindesti. m.Lötl. 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1821507
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     556R
EAN/GTIN:
     4012078063746
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 50 mm² Oberflächenschutz: verzinnt, Anzahl der Schrauben: 4, Ölstopp/Mittelsteg: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Schutzart (IP): sonstige, Nennquerschnitt Kupfer, RM: 50 mm², Nennquerschnitt Kupfer, RE: 50 mm², Nennquerschnitt Kupfer, SM: 50 mm², Werkstoff des Leiters: Kupfer, mit Lötloch: true, mit Isolierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
556R
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,12*
€ 6,02*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6249*
€ 6,2414*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,41*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 6,89*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,2583*
€ 7,0183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,0183*
€ 8,35178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6283*
€ 7,88768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3083*
€ 7,50688
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2583*
€ 6,25738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,183* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.