Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhren-Schraubhülse 95mm² verz. 4 Gewindesti. m.Lötl. 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1821509
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     558R
EAN/GTIN:
     4012078063760
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 95 mm² Oberflächenschutz: verzinnt, Anzahl der Schrauben: 4, Ölstopp/Mittelsteg: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Schutzart (IP): sonstige, Nennquerschnitt Kupfer, RM: 95 mm², Nennquerschnitt Kupfer, RE: 95 mm², Nennquerschnitt Kupfer, SM: 95 mm², Werkstoff des Leiters: Kupfer, mit Lötloch: true, mit Isolierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
558R
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,091*
€ 8,801*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 8,82*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,2724*
€ 9,2547*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 9,47*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,9411*
€ 9,8511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,8511*
€ 11,72281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6711*
€ 11,50861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,3911*
€ 11,17541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,9011*
€ 10,59231
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,9411*
€ 9,44991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,511* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.