Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1821581 Herst.-Nr.: 43512 EAN/GTIN: 4012078070119 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Für kurzschlusssichere Leitungen (z.B. NSGAFÖU), Halogenfrei, Gesamtlänge 23,0 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 100 Stück Farbe: gelb, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 6 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: true, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Hülsenlänge: 23 Farbe: gelb VPE: 100 Nenn-Ø (mm²): 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 43512 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0783* | € 0,1076* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0761* | € 0,1077* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0765* | € 0,1078* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,08481* | € 0,11651* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0964* | € 0,1334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|