Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 120mm² isol. galv.verz. ni.geno. blau 48mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1821687
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     48327
EAN/GTIN:
     4012078070515
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 48  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 25 Stück Farbe: blau, Hülsenlänge: 27 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 120 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Farbe: blau VPE: 25 Nenn-Ø (mm²): 120 Hülsenlänge: 27
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
48327
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,09*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7102*
€ 1,1007*
3 Tage
272
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7103*
€ 1,1008*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79626*
€ 1,10626*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,92455*
€ 1,28455*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,28455*
€ 1,52861
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,19455*
€ 1,42151
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,12455*
€ 1,33821
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,02455*
€ 1,21921
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92455*
€ 1,10021
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,92455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 32,11375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.