Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1821688 Herst.-Nr.: 48432 EAN/GTIN: 4012078070522 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 58 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 25 Stück Farbe: gelb, Hülsenlänge: 32 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 150 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP) Farbe: gelb VPE: 25 Nenn-Ø (mm²): 150 Hülsenlänge: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 48432 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,0364* | € 1,4664* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,08135* | € 1,51135* | | | | | 24 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,09486* | € 1,53486* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,12753* | € 1,57753* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,25554* | € 1,76554* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,25554* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete | Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 44,1385* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|