| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1832224 Herst.-Nr.: 700825 EAN/GTIN: 4019768008254 |
| |
|
| | |
| Rundsteckhülsen, vollisoliert Werkstoff: Messing, verzinnt, Isolierhülse Polyamid, halogenfrei, Easy-Entry Kabeleinführung mit zusätzlicher KupferhülseVE 100 Ausführung: Hülse, Isolation: vollisoliert, Farbe der Isolation: gelb, Steckerabmessungen: rund 5 mm, Werkstoff: Messing, Nennquerschnitt: 2,5...6 mm², Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 700825 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| |