Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder 16,0mm² DIN 46267 Teil 1 l/d=50/5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1832773
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     701736
EAN/GTIN:
     4019768017362
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Pressverbinder DIN 46267, Teil 1 für zugentlastete Verbindungen Werkstoff: E-Cu Rohr Oberfläche: galvanisch verzinnt Ausführung: DIN-Ausführung, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Für zugfeste Verbindungen: false, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 16 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6451*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8451*
€ 1,00567
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8351*
€ 0,99377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7951*
€ 0,94617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7651*
€ 0,91047
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.