Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder 70,0mm² DIN 46267 Teil 1 l/d=56/11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1832777
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     701740
EAN/GTIN:
     4019768017409
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Pressverbinder DIN 46267, Teil 1 für zugentlastete Verbindungen Werkstoff: E-Cu Rohr Oberfläche: galvanisch verzinnt Ausführung: DIN-Ausführung, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Für zugfeste Verbindungen: false, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 70 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3851*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9951*
€ 3,56417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9551*
€ 3,51657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8151*
€ 3,34997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6651*
€ 3,17147
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,3851*
€ 2,83827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.