Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Leitungsverteiler 6,3 - 0,8mm l/b 53/21 natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1832975
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     701938
EAN/GTIN:
     4019768019380
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Elastik-Leitungsverteiler, 3-polig Werkstoff: Messing, verzinnt Isolation PVChalogenfrei Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: sonstige, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701938
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8233*
€ 1,0833*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,75*
€ 83,80*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0833*
€ 1,28913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0433*
€ 1,24153
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8233*
€ 0,97973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.