Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Tempo medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1842993
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BVP125LED80-4S/730S
EAN/GTIN:
     8718699905217
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. CoreLine Tempo Medium ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Diefür den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer,zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringenInvestitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten undasymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreicheAnwendungen. Breite: 265 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Schneidklemme IDC, Gehäusefarbe: grau, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 67,4 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 28, Geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 7...14 mm², Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 8000 lm, Geeignet für Traversenmontage: true, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 75000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 6,52, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0,06, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: false, Leistungsfaktor: 0,98, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: true, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 96%, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 72 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 8000 lm, Lichtstärke: 1495 cd, Lichtstrom einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 0,09, Länge: 340,5 mm, Polzahl: 3, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 8, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 13, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 114 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BVP125LED80-4S/730S
Ident Code:
90521700
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 183,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,86*
€ 184,55*
€ 5,95*
ab € 154,85*
€ 185,50*
Frei Haus
ab € 159,38*
€ 191,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 163,32*
€ 195,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
45587300
ab € 151,33*
Ähnlich
Philips
45588000
ab € 134,81*
Ähnlich
Philips
45589700
ab € 158,07*
Ähnlich
Philips
45590300
ab € 143,47*
Ähnlich
Philips
90515600
ab € 158,03*
Ähnlich
Philips
90519400
ab € 158,73*
Ähnlich
Philips
90518700
ab € 143,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.