Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Tempo large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1842996
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BVP130LED205-4S/730S
EAN/GTIN:
     8718699905248
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. CoreLine Tempo Large ist eine hocheffiziente und kompakte LED-Scheinwerfer Reihe. Die für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehenen Scheinwerfer, zeichnen sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringen Investitionsaufwand aus. Die Auswahl zwischen verschiedenen Lichtstrompakten und asymmetrischer oder symmetrischer Optik ermöglicht den Einsatz für zahlreiche Anwendungen. Breite: 422 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Schneidklemme IDC, Gehäusefarbe: grau, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 40 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 80, Geeignet für Einbaumontage: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: engstrahlend 11 - 20°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 7...14 mm², Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 20000 lm, Geeignet für Traversenmontage: true, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 75000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 5,03, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40...35 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0,26, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: false, Leistungsfaktor: 0,99, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: true, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 96%, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 170 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 20500 lm, Lichtstärke: 861 cd, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Stroboskopeffektwert SVM: 0,07, Länge: 340,5 mm, Polzahl: 3, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 7, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 11, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 121 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BVP130LED205-4S/730S
Ident Code:
90524800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,71*
€ 311,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,25*
€ 311,57*
€ 5,95*
ab € 273,16*
€ 313,21*
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 314,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 376,54*
€ 427,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,01*
€ 505,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718699096403
ab € 232,19*
Ähnlich
Philips
8718699096397
ab € 310,58*
Ähnlich
Philips
90520000
ab € 241,45*
Ähnlich
Philips
90525500
ab € 242,65*
Ähnlich
Philips
90516300
ab € 252,97*
Ähnlich
Philips
90517000
ab € 309,21*
Ähnlich
Philips
90523100
ab € 308,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.