Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexBlend Einlegeleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1843209
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     RC342BLED36S/940PSDW62L62VPCPCSPIP
EAN/GTIN:
     8719514104204
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Bürobetreiber und Mitarbeiter, die für den Betrieb von Lichtanlagen zuständig sind, suchen nach einer hochwertigen und gleichzeitig energieeffizienten Beleuchtung, die alle Normen und gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde FlexBlend von Philips entwickelt. Besitzer von Gebäuden können ihre Beleuchtung umfassend optimieren, indem sie für Büros zertifizierte Beleuchtung mit attraktiven ROI-Werten erhalten. FlexBlend bietet außerdem die notwendige Flexibilität durch einfache Anpassung an verschiedene Deckenarten sowie an verschiedene Büroumgebungen, wie etwa offene Büros oder Tagungsräume. Obwohl die Technologie sich schnell entwickelt, erwartet man von einer idealen Beleuchtungslösung, dass sie Innovationen und zukünftige Entwicklungen antizipiert, so dass die Funktionalität noch weiter optimiert werden kann. Daher ist Philips FlexBlend auch vorbereitet für Lichtsteuerungen wie Actilume oder für den gemeinsamen Einsatz mit dem Philips SpaceWise Lichtsystem. Außerdem kann FlexBlend auch mit softwarebasierten Lichtsystemen wie Interact Office verbunden werden, um die Leuchte mit zusätzlicher Intelligenz auszustatten. Schutzklasse: I, Breite: 622 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Einbaubreite: 361 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 5, Länge: 622 mm, Höhe/Tiefe: 60 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Einbaulänge: 571 mm, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP54, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: 131...160 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 25 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3600 lm, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 10...40 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 144 lm/W, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 19, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 40, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 24, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 85%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Dimmung DALI-2: true, Flimmerwert Pst LM: 1, Stroboskopeffektwert SVM: 0,4, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 60 mm, Oberflächenschutz Gehäuse: lackiert, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
RC342BLED36S/940PSDW62L62VPCPCSPIP
Ident Code:
10420400
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 228,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,79*
€ 229,24*
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 235,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,88*
€ 239,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.