Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Lichtband Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1843231
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     LL217X45S/8401XPSUNB5X1.5
EAN/GTIN:
     8719514633797
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträge an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln. Schutzklasse: I, Breite: 80 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 5, Länge: 1700 mm, Höhe/Tiefe: 50 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: 192 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 28 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4500 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 192 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: true, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 161 lm/W, Dimmung DSI: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
LL217X45S/8401XPSUNB5X1.5
Ident Code:
63379700
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, geräteträger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 132,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 107,17*
€ 133,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,14*
€ 134,49*
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 138,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 134,47*
€ 168,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.