Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Aderendhülsen K30/3 und Abisolierer K43/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1850394
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SK43NB
EAN/GTIN:
     4012078722810
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hervorragendes 4-Kant Presswerkzeug inklusive Abisolierwerkzeug. Abmessungen: 370x210x40 mm, Lieferumfang: Stahlblechkasten (SK43L) 1 Stück, Automatische Abisolierzange K43/2 0,02 - 10 mm² (K432) 1 Stück, Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 10 mm² (K303) 1 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm², 14mm Länge (4698) 500 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 0,75 mm², 14mm Länge (4708) 500 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1 mm², 14mm Länge (4718) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 1,5 mm², 14mm Länge (4728) 400 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5 mm², 14mm Länge (4738) 300 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 4 mm², 17mm Länge (47410) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 6 mm², 20mm Länge (47512) 100 Stück, isol. Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 10 mm², 22mm Länge (47612) 100 Stück. Mit Werkzeug: true, Isolierte Aderendhülsen: true, Isolierte Kabelverbindungen: false, Nicht-isolierte Aderendhülsen: false, Presskabelschuhe für Cu-Leiter: false, Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: false, Kabelverschraubungen: false, Nicht-isolierte Kabelverbindungen: false, mit Kabelbinder: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
SK43NB
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen Sortiment, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, aderendhülsen sortiment klauke, aderendhülsen sortiment, aderendhülsen sortimentskasten, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 423,42*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 387,07*
€ 423,97*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 394,56*
€ 425,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 395,05*
€ 427,70*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 483,40*
€ 518,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,54*
€ 613,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,55*
€ 608,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,40*
€ 575,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.