Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreLine Downlight Gen 5 - Satinier t - Gehäusefarbe: Weiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1853762
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     DN142B10S/830PSU-EUGR19
EAN/GTIN:
     8720169503038
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Philips CoreLine Downlight erfüllt das Versprechen der CoreLine Serie von innovativen, einfach zu bedienenden und hochwertigen Einbau-Downlights. Die CoreLine Downlight Produktfamilie eignet sich für den direkten konventionellen Austausch von Leuchten, bei attraktiven Gesamtbetriebskosten für einen einfacheren Umstieg Ihrer Kunden auf LED. Diese Einbau-Downlights für den Innenbereich bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung für allgemeine Beleuchtungs- und Büroanwendungen (UGR 19) bei sofortigen Energieeinsparungen und einer wesentlich längeren Nutzlebensdauer. Dies macht sie zu einer wirklich umweltfreundlichen und preiswerten Lösung. Dank der Standardgröße ihres Ausschnitts und der Steckverbindungen lassen sich die Einbau-Downlights CoreLine DN142B einfach installieren. In dieser Produktfamilie ist außerdem eine Interact Ready Option mit integrierter kabelloser Kommunikation erhältlich, die mit Gateways, Sensoren und Software von Interact verwendet werden kann. Außendurchmesser: 162 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: schwarz, Geeignet für Lampenleistung: 8,82...10,78 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Energieeffizienzklasse: C, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 82 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 24, Geeignet für Einbaumontage: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1200 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Klirrfaktor (THD): 32, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...40 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 118,75...131,25 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: true, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: A, Blendbegrenzung (UGR): 19, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Flimmerwert Pst LM: 0,5, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: 150...155 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 200 mm, Leistungsfaktor: 0,9, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteiler: Reflektor, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 0,8%, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 11,66 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 1080...1320 lm, Lichtstärke: 1192,07 cd, Lichtstrom einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 1, Polzahl: 2, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 120, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 204, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 122 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
DN142B10S/830PSU-EUGR19
Ident Code:
50303899
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,02*
€ 40,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,11*
€ 40,58*
€ 3,90*
ab € 29,99*
€ 41,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,32*
€ 49,78*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.