Bedieneinheit VAZ-CPC/2 mit CO2-Sensor für recoVAIR VAR 60/2 D wandhängende Bedieneinheit mit beleuchtetem Touch-Display zur komfortablen Steuerung eines dezentralen Lüftungsgerätes recoVAIR 60/2 D (Leader) und bis zu 15 weiterer Lüftungsgeräte (Follower) über kabelgebundene Datenkommunikation der Geräte untereinander, Betrieb der Anlage in Abhängigkeit des CO2-Gehalts durch integrierten CO2-Sensor in der Bedieneinheit, ergänzend zum Feuchte- und Lichtsensor im dezentralen Lüftungsgerät VAR 60/2 (Leader). H x B x T: 93 x 124 x 33 mm Einstellungen: Lüftungsstufen: Nacht, 1,2,3, Luftfeuchtigkeit Betriebsarten: Manuell, Automatik, Überwachung, Intensivlüftung, Nachtlüftung, Querlüftung, Zuluft / Abluft Display- Anzeigen: aktuelle Betriebsart, Lüftungs- und Luftfeuchtigkeitsstufe, Überschreiten der eingestellten Luftfeuchtigkeit, Überschreiten des eingestellten CO2-Wertes, Filterkontrollhinweis Farbe: weiß, Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher, Oberflächenschutz: sonstige, mit Abdeckung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Dimmeinsatz: false, Geeignet für Jalousieeinsatz: false, Geeignet für Schalteinsatz: false, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BEDIENEINHEITMITCO2-SENSORFÜRVAR60/ | Ident Code: | 0010047345 |
|