| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1853872 Herst.-Nr.: FILTERSETISOCOARSE30%/45%FÜRVAR60/ EAN/GTIN: 4024074934005 |
|
|
| | |
| Filterset ISO Coarse 30%/45% (je 5 St.) für recoVAIR VAR 60/2 D(W) Set beinhaltet 5 x Filter ISO Coarse 30% für Abluft und 5 x Filter ISO Coarse 45% für Außenluft, auswaschbar Außendurchmesser: 150 mm, Innendurchmesser: 150 mm, Länge: 10 mm, Filterklasse: G3, Werkstoff: sonstige, Wirkungsgrad: 45% Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FILTERSETISOCOARSE30%/45%FÜRVAR60/ | Ident Code: | 0010047362 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,24* | € 44,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,34* | € 44,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,01* | € 46,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|