Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenanschluss CATV/DATA Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1866925
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GMBSD96314
EAN/GTIN:
     4012740981279
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Durchgangsdose 14dB 5-1006MHz. Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 4...2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 3, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14 dB, Geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
GMBSD96314
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, multimediadose durchgangsdose, durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,43*
€ 22,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,53*
€ 22,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 22,59*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 22,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,15*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.