| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1866930 Herst.-Nr.: ARC910D EAN/GTIN: 3250611012658 |
| |
|
| | |
| Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 2M. AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898: 6 kA, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Brandschutzschalter, Baugröße (nach DIN 43880): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ARC910D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,21* | € 122,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 104,61* | € 123,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,29* | € 125,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 106,99* | € 126,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,74* | € 141,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|