Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1866932 Herst.-Nr.: ARC916D EAN/GTIN: 3250611012665 |
| |
|
| | |
| Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-16A 2M. AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Taste für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Auslösecharakteristik: B, Polzahl: 2, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: true, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898: 6 kA, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Brandschutzschalter, Baugröße (nach DIN 43880): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ARC916D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 91,55* | € 108,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 91,27* | € 108,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,32* | € 111,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 94,38* | € 112,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,53* | € 133,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|