Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Dimmaktor 2f KNX, 2x300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1866935
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA662AN
EAN/GTIN:
     3250616057746
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Universal-Dimmaktor 2-fach KNX, 2x300W, ESL/LED, kombinierbar. Universal-Dimmaktor zum Schalten/Dimmen und zur automatischen Erkennung der Lastart (Autodetect-Verfahren) und zur Optimierung des Dimmbereichs (Easydetect-Verfahren) mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Die Dimmkanäle können in verschiedenen Kombinationen zur Leistungserhöhung zusammengeschaltet werden. Mit Schutz gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels. Montageart: REG, Ausführung: Steuerbaustein, Anzahl der Ausgänge: 2, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Lastart: universal, Max. Steuerstrom: 2600 mA, Spannung: 30 V, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Parallel-Betrieb möglich: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 5...300 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
TYA662AN
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, hager dimmaktor, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,09*
€ 205,55*
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 207,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,10*
€ 208,66*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 177,32*
€ 211,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,43*
€ 349,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,65*
€ 397,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.