Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+WIFI Filament Classic RGBTW E 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869295
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     SMTWFA40D4,8W/827230VFILRGBTWE27FS1
EAN/GTIN:
     4058075777859
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Klassische Kolbenform mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™️ 4.4 oder iOS 9.0). Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700…6.500 K). RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App. Einfache Installation und Nutzung. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Wohnräume. Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.). Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Sockel: E27, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 60 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 97 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 105 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 50 mA, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 4,8 W, Lichtstrom: 470 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: A-Type, Filamentlampe: true, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 320 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 470 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true, Leistungsfaktor: 0,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
SMTWFA40D4,8W/827230VFILRGBTWE27FS1
Ident Code:
777859
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 16,04*
4
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 20,24*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,52*
1
€ 4,00*
ab € 15,10*
€ 21,60*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.