Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDINETRA® BASE 500 mm 40 6 W/2700 K S14s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869310
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LEDIBASE50CM-6W/827-230V-S14S-FS1
EAN/GTIN:
     4058075762411
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Reflektorform
Stabförmige LED-Lampen. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen. Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Gute Farbwiedergabe. Anwendungsgebiete: Ideal für Spiegelbeleuchtung. Hotels, Restaurants. Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Farbe: weiß, Sockel: S14s, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 106 lm/W, Lampenform: linear, Länge: 500 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 40 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 6 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6 W, Lichtstrom: 640 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 145 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 640 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,7
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LEDIBASE50CM-6W/827-230V-S14S-FS1
Ident Code:
762411
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 11,37*
11 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 12,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 12,87*
1
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 13,04*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.