Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STAR CLASSIC A FOR LOW VOLTAGE 45 6.5 W/2700 K E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869438
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LEDSCLA45-6,5W/827-12-36VFR-E27-FS1
EAN/GTIN:
     4099854040368
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED Lampe für Niederspannungssysteme (AC/DC 12V-36V). Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Für die Nutzung außerhalb des Stromnetzes. Geringer Energieverbrauch. Anwendungsgebiete: Batteriebetriebenes System ohne Stromanschluss. Camping, Wohnmobile, Gartenhaus. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC/DC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 60 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 92 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 112 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 45 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 800 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6,5 W, Lichtstrom: 600 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: A-Type, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 200 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 600 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LEDSCLA45-6,5W/827-12-36VFR-E27-FS1
Ident Code:
040368
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 5,57*
11 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,97*
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,11*
6
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,74*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.