Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 2700LM 21.5W 827 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869445
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     HQL-LED-P-2700LM-21,5W-827-E27
EAN/GTIN:
     4099854040641
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78% Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 76 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenlichtausbeute: 125 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 145 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 60000 h, Nennstrom: 100 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 22 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 21,5 W, Lichtstrom: 2700 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2700 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
HQL-LED-P-2700LM-21,5W-827-E27
Ident Code:
040641
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 40,88*
€ 40,88*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 33,19*
€ 46,08*
1 Tag
45
1
€ 5,90*
ab € 36,73*
€ 48,81*
1
€ 5,46*
ab € 37,55*
€ 49,92*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,26*
€ 59,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4099854040863
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.