Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQL LED P 5400LM 41W 827 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869449
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     HQL-LED-P-5400LM-41W-827-E27
EAN/GTIN:
     4099854040726
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung. Produkteigenschaften: Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung. Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät. Leistungsfaktor: 0,9. Schutzart: IP65. Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N). Produktvorteile: Spart bis zu 78% Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL). Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Straßen. Flächenbeleuchtung. Fußgängerzonen. Parkanlagen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 80 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenlichtausbeute: 131 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 195 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP65, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 60000 h, Nennstrom: 190 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 41 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 41 W, Lichtstrom: 5400 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 360 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 5400 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
HQL-LED-P-5400LM-41W-827-E27
Ident Code:
040726
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 38,74*
€ 52,26*
1
€ 8,95*
ab € 46,76*
€ 62,58*
1
€ 5,46*
ab € 50,17*
€ 64,89*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 65,93*
€ 65,93*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 72,73*
€ 90,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.