Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC A DIM P 14W 827 FR E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869466
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LED-CLA100-DIM-14W-827-FR-E27-P
EAN/GTIN:
     4099854044014
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Dimmbare LED - Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch: ledvance.de/dim). Lange Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: >= 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Hohe Farbkonsistenz dank engem Binning. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 60 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 108 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 120 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 70 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 14 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 14 W, Lichtstrom: 1521 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: A-Type, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 200 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1521 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LED-CLA100-DIM-14W-827-FR-E27-P
Ident Code:
044014
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,96*
€ 4,96*
4 Tage
1000
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 5,24*
11 Tage
78
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,85*
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,00*
Lager 6232
8
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.