Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED AR111 DIM S 7.4W 930 G53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869520
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LED-AR111-50-24-7.4W-930-G53-S
EAN/GTIN:
     4099854048548
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: <= 4 SDCM. Dimmbar. Sockel: G53. Excellente Farbwiedergabe (Ra: 97). Lebensdauer: bis zu 40.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch: ledvance.de/dim. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch: ledvance.de/Niedervolt-LEDLampen). Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Farbe: sonstige, Sockel: G53, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC/DC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 110,7 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 60 lm/W, Lichtstärke: 1800 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 55 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h, Nennstrom: 650 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7,4 W, Lichtstrom: 450 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: AR111, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 24 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 450 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LED-AR111-50-24-7.4W-930-G53-S
Ident Code:
048548
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 15,46*
€ 15,46*
9 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 16,76*
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,77*
€ 18,77*
1
€ 8,50*
ab € 13,98*
€ 19,64*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,14*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.