Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CLASSIC B P 2.5W 827 FIL CL E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869759
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LED-CLB25-2.5W-827FILCL-E14-P
EAN/GTIN:
     4099854069451
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Verspiegelung der Kolbenkuppe: Gold oder Silber. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: >= 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Lampen mit innovativer LED-'Filament'-Technologie. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Spiegelbeleuchtung. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sockel: E14, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 35 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 100 lm/W, Lampenform: Kerze, Länge: 100 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 19 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 2,5 W, Lichtstrom: 250 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: B10,5, Filamentlampe: true, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 300 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 250 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzindex (EEI): 0,11
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LED-CLB25-2.5W-827FILCL-E14-P
Ident Code:
069451
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 1,77*
4 Tage
1000
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 2,51*
11 Tage
134
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,56*
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,62*
Lager 6232
200
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.