Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage 1906® LED 35 4 W/2400 K E2 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1869935
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     1906LEDGLOBE-4W/824-230VFILGDE27FS1
EAN/GTIN:
     4099854091179
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: >= 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-'Filament'-Technologie. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Farbe: Gold, Sockel: E27, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 124 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 102 lm/W, Lampenform: Kugel, Länge: 168 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 32 mA, Farbtemperatur: 2400 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 4 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 4 W, Lichtstrom: 410 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Filamentlampe: true, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 300 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 410 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzindex (EEI): 0,12
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
1906LEDGLOBE-4W/824-230VFILGDE27FS1
Ident Code:
091179
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 5,92*
11 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 7,00*
4
€ 5,95*
ab € 4,88*
€ 7,24*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,79*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.