Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte GentleSpace Gen3, 17.000 lm, Ra>80, 4.000 K, DALI-dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1873161
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BY480P-LED170S/840-PSD-HRO-GC-SI
EAN/GTIN:
     8718699407391
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir. erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und. Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von. Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene. Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3. maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für jede. Industrieanwendung mit hohen Decken schaffen können. Durch die Verfügbarkeit von einer verstellbaren Optik (eng- bis breitstrahlend) unterstützt die Lösung auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa. Layoutänderungen), das auch nach der. Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet. GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit. IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden. werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen 'Fit &. Forget“-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der. Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3. ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung. Montageart: Pendel, Schutzklasse: I, Breite: 410 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Ballwurfsicher: false, Polzahl: 5, Länge: 460 mm, Höhe/Tiefe: 104 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Notlicht: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff des Reflektors: ohne Reflektor, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: true, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': true, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: 465 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 113 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 17000 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 9, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30...45 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 620 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 141 lm/W, Dimmung DSI: false, Geeignet für Nebenleuchtmittel: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 20, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 12, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 20%, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BY480P-LED170S/840-PSD-HRO-GC-SI
Ident Code:
40739100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 414,82*
€ 481,32*
Frei Haus
ab € 420,28*
€ 486,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 426,58*
€ 491,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,61*
€ 533,86*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 486,11*
€ 557,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,50*
€ 663,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,42*
€ 647,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,43*
€ 608,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,11*
€ 578,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.