Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1873802
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     211127
EAN/GTIN:
     4024941786836
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee-stecker
Stecker TE 63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 mm² Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005 Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 114 mm, Gerätetiefe: 114 mm Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube RAL-Nummer: 5015, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: vernickelt, IEC-Stromstärke: 63 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
211127
Weitere Suchbegriffe: CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,79*
€ 137,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,57*
€ 143,39*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.