Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klipp ohne Presseffekt, 12, 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1875257
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     CSBNPC38
EAN/GTIN:
     0782856962342
Klipp ohne Presseffekt, 12, 18, 36 Stützen, 11 mm Loch. Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten Montageart: Kabel, Farbe: sonstige, Lochdurchmesser: 11 mm, Größe: sonstige, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: sonstige, Zulässige Nutzlast: 8490 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
CSBNPC38
Ident Code:
402528
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 404,03*
€ 481,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 430,86*
€ 513,81*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,96*
€ 573,5324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 474,70*
€ 564,893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,54*
€ 533,7626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 435,26*
€ 517,9594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,03*
€ 480,7957
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,0806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.