Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMISTREET GEN2 LARGE - LED module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1878289
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BGP294-LED340-4S/740-I-DM11-48/60S
EAN/GTIN:
     8719514058781
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
In vielen Städten ist die öffentliche Beleuchtung heute veraltet und muss dringend ersetzt werden, obwohl die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzmittel beschränkt sind. Für diese Problematik bieten wir eine passende Lösung. Mit ihrem kompakten Design und ihrer modernen LED-Architektur ist die LumiStreet gen2 eine vielseitige, kosteneffiziente Leuchte, die die grundlegenden funktionellen Anforderungen an die Straßenbeleuchtung erfüllt. Sie besteht aus hochwertigen Komponenten, die eine lange Nutzlebenszeit und geringe Wartungskosten gewährleisten. Das Ergebnis: Eine Straßenleuchte, die für eine wirksame Beleuchtung sorgt und gleichzeitig Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten ermöglicht. Modernes Design für Projekte mit niedrigem Budget. Obendrein ermöglicht das Philips Service Tag einfache Installation und Wartung und die optionale SR-Schnittstelle zur Anbindung von Sensorik oder Interact City macht die Leuchte zukunftsfähig. Montageart: Ansatz, Schutzklasse: I, Breite: 340 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: grau, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Polzahl: 5, Länge: 865 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK08, mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, mit Betriebsgerät: true, Verstellbare Optik: false, Geeignet für Zopfmaß: 48...60 mm, Nennstrom: 760...950 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 194 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 28900 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: ohne, mit Funksteuerung: false, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40...50 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 404 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 149 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 98%, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 96%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,99
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Leuchten
Produkt Typ:
BGP294-LED340-4S/740-I-DM11-48/60S
Ident Code:
05878100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 582,02*
€ 661,88*
Frei Haus
ab € 586,19*
€ 667,96*
Frei Haus
ab € 594,01*
€ 674,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,83*
€ 712,15*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 683,54*
€ 766,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,49*
€ 906,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,65*
€ 889,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,10*
€ 862,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,54*
€ 813,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.