Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZBT bis 97 A, Zusatzausrüstung, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZBT65, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILMT40, DILMT50, DILMT65, DILMT80, DILMT95, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, GB14048, Schutzart: IP20 Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 37...50 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZBT65-50 | Ident Code: | 190946 |
|