Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen M25 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900054
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBSKU-ES-UV25SW
EAN/GTIN:
     4013960312522
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
SBSKu-ES-UV ist ein Kunststoff-Steckbogen aus modifizierten PVC, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stangenrohres FPKu-ES-F-UV schwarz. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 43411 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 25 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 120 mm Größe: 25 Farbe: schwarz VPE: 25 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-ES-UV25SW
Ident Code:
22661025
Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, steckbogen fränkische, pvc muffe, kunststoff steckbogen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,6943*
€ 10,6243*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,37008*
€ 11,42008*
9 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,883*
€ 12,043*
1
€ 5,46*
ab € 8,68*
€ 12,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,909*
€ 12,389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,6243*
€ 12,64292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6943*
€ 10,34622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 265,6075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.