Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen M32 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900055
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBSKU-ES-UV32SW
EAN/GTIN:
     4013960312539
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
SBSKu-ES-UV ist ein Kunststoff-Steckbogen aus modifizierten PVC, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stangenrohres FPKu-ES-F-UV schwarz. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 43411 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 32 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 155 mm Größe: 32 Farbe: schwarz VPE: 25 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-ES-UV32SW
Ident Code:
22661032
Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, steckbogen fränkische, pvc muffe, kunststoff steckbogen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 15,04*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,6196*
€ 15,0696*
25
Frei Haus
ab € 12,7152*
€ 15,1952*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,70667*
€ 16,22667*
2 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 14,354*
€ 17,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 15,0696*
€ 17,93282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,6196*
€ 15,01732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 376,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.