Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen M20 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900058
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBSKU-ES-UV20GR
EAN/GTIN:
     4013960312683
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
SBSKu-ES-UV ist ein Kunststoff-Steckbogen aus modifizierten PVC, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Stangenrohres FPKu-ES-F-UV grau. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 43411 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 20 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 80 mm Größe: 20 Farbe: grau VPE: 25 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-ES-UV20GR
Ident Code:
22663020
Weitere Suchbegriffe: Steckbogen, steckbogen fränkische, pvc muffe, kunststoff steckbogen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,10*
€ 206,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,935*
€ 206,665*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,5875*
€ 211,6575*
Frei Haus
ab € 179,60*
€ 214,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,26925*
€ 222,53925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,665*
€ 245,93135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,025*
€ 243,97975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,495*
€ 233,82905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,725*
€ 228,15275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,935*
€ 205,79265
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.