Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900072
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBSKU-EM-LS0H25LOWSMOKE
EAN/GTIN:
     4013960312119
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische
SBSKu-EM-LS0H Low Smoke ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau RAL (7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei, rauchgasarm. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33541 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 25 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 120 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-EM-LS0H25LOWSMOKE
Ident Code:
23360025
Weitere Suchbegriffe: pvc muffe, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,54*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,6964*
€ 10,5564*
25
Frei Haus
ab € 8,766*
€ 10,636*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,9113*
€ 10,8113*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,898*
€ 11,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,5564*
€ 12,56212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6964*
€ 10,34872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 263,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.