Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900074
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBSKU-EM-LS0H40LOWSMOKE
EAN/GTIN:
     4013960312089
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische
SBSKu-EM-LS0H Low Smoke ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau RAL (7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei, rauchgasarm. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33541 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Rauchgasdichte nach DIN EN 61034-2 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 40 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 40 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 185 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-EM-LS0H40LOWSMOKE
Ident Code:
23360040
Weitere Suchbegriffe: pvc muffe, kunststoff steckbogen, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 510,80*
€ 577,37*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 511,315*
€ 577,935*
Frei Haus
ab € 512,78*
€ 583,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,2275*
€ 592,4075*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 552,23075*
€ 623,55075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 577,935*
€ 687,74265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 575,615*
€ 684,98185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,545*
€ 659,90855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 538,105*
€ 640,34495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 511,315*
€ 608,46485
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,4526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.