Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight LED/16W-2700K 98x98 x122, dim.Ph., 1050 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1909384
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901603.002.2
EAN/GTIN:
     4051859222422
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Dekoratives LED-Downlight in zierlich kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Opale Kunststoffscheibe (PMMA) als Zubehör beiliegend. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Breite: 98 mm, Fassung: ohne, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 16 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Geeignet für Wandmontage: false, Einbaubreite: 86 mm, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 2 mm, Einbaulänge: 86 mm, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Farbtemperatur: 2700 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1050 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20...25 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 67...73 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Blendbegrenzung (UGR): 16,9, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 125 mm, Leistungsfaktor: 0,95, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteiler: Reflektor, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 70%, Schutzart (IP): IP44, Schutzart (NEMA): sonstige, Schlagfestigkeit: IK06, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 16 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 1050 lm, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Länge: 98 mm, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 49, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 82, Notstromversorgung integriert: false, Leuchtenlichtausbeute: 66 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
901603.002.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.