| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1926146 Herst.-Nr.: LL217X-7X1.5-BC EAN/GTIN: 8719514108462 |
| |
|
| | |
| CoreLine Trunking Gen2 ist ein Lichtbandsystem für einfache und schnelle Montage. Tragschiene mit Kupplung und LED-Lichtträger bilden eine Einheit. Jeder Einheit liegen ein Abhänger für Seilabhängung und eine Abdeckung für den Kupplungsbereich bei. Alles in einer Verpackung. Durch diesen Aufbau ist die Montage von Tragschiene und Lichtträge an der Decke in einem Schritt möglich. Diese Zeitersparnis sorgt für niedrigere Installationskosten. CoreLine Trunking Gen2 kann problemlos zusammen mit Spots und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Leuchtenlichtströmen und Ausstrahlungswinkeln. Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Ausführung: 3-längig, Höhe: 50 mm, mit Verdrahtung: true, Anzahl der Verdrahtungsadern: 7, Integrierte elektromechanische Kupplung: true, Länge: 1700 mm, Werkstoff: Stahl, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: true, Querschnitt der Verdrahtungsadern: 1,5 mm², Variabler Geräteträgerabstand: false, Geeignet für Kabelrinne: true, Schutzart (IP): IP20, mit Kabelrinne: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | LL217X-7X1.5-BC | Ident Code: | 10846200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,84* | € 55,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,84* | € 55,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,19* | € 56,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,17* | € 57,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,65* | € 68,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|