| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1926174 Herst.-Nr.: TC-TT165-11S/840-PSU-E-WH EAN/GTIN: 8719514563995 |
| |
|
| | |
| LED Downlight, 3D-Drucktechnik, Deckenausschnitt 165-169 mm, 1.100 lm, Ra >80, 4.000 K, Hochglanzreflektor, schaltbar, weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | TC-TT165-11S/840-PSU-E-WH | Ident Code: | 56399500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,04* | € 100,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,82* | € 101,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,10* | € 105,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,73* | € 116,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|