| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1926181 Herst.-Nr.: TC-TT210-20S/840-PSU-E-WH EAN/GTIN: 8719514564060 |
| |
|
| | |
| LED Downlight, 3D-Drucktechnik, Deckenausschnitt 210-214 mm, 2.000 lm, Ra >80, 4.000 K, Hochglanzreflektor, schaltbar, weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | TC-TT210-20S/840-PSU-E-WH | Ident Code: | 56406000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,61* | € 136,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 108,83* | € 137,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,87* | € 142,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,36* | € 151,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 123,98* | € 155,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|