Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltast-Eins. DND/MUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1928188
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2029UC-81
EAN/GTIN:
     4011395226339
Suchbegriffe:
Tastelement
Parallelhubtaster
Mittelstellungstaster
Aufputz-Taster
Klingeltaster DND/MUR 230 V Mit Leuchtdiode. future linear anthrazit. Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: anthrazit, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Aufdruck: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2029UC-81
Ident Code:
2CKA001751A3167
Weitere Suchbegriffe: Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.