| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1928268 Herst.-Nr.: SB/U12.0.1-884 EAN/GTIN: 4011395299135 |
| |
|
| | |
| Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: lackiert, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Anzahl der Betätigungspunkte: 12, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SB/U12.0.1-884 | Ident Code: | 2CKA006330A0078 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,16* | € 288,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 238,58* | € 288,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,69* | € 290,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 284,89* | € 338,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,13* | € 345,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|