Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

El. Zylinder 65/65 T EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1928450
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     D01EU656503TF1-03
EAN/GTIN:
     4011395289310
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken. Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen. Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: DO81WH-0x, DO81GY-0x und DO81BK-0x. Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt. Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x). Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden. Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback. Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz Funkreichweite (Freifeld): 10 m Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x). Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ). Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: 4x LR1 Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Breite: 31,5 mm, Ausführung: Lesegerät, Höhe: 38,5 mm, Tiefe: 212 mm, Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -35...55 °C, Vernetzbar: true, Leseverfahren: Datenträger, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: false, Schutzart (IP): IP66, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei DC: -...- V, Signalausgabe: Lichtsignal, Power over Ethernet (PoE): ohne, VdS-Klasse: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
D01EU656503TF1-03
Ident Code:
2CKA008300A1163
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 413,48*
€ 483,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,45*
€ 514,16*
Frei Haus
ab € 440,04*
€ 517,85*
Frei Haus
ab € 445,47*
€ 522,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 529,15*
€ 619,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,39*
€ 737,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,74*
€ 726,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,39*
€ 670,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,15*
€ 629,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.