Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Spanndrahtschellen
>
Artikel
Spannschloss, Gewinde M6 mit Haken und Öse, galv. verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-2011600
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
945M6G
EAN/GTIN:
4012195413530
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
obo spanndrahtschelle
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 2000 kN Schloßlänge (mm): 110 Gewindestärke: M 6 Zoll: 1/4
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
945M6G
Ident Code:
5300037
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Befestigungsmaterial
>
Spannklemme / Seilklemme (Befestigungsmaterial)
Weitere Suchbegriffe:
spannschloss ohne norm
,
Hanfschnur
,
Drahtseil
,
Schnur
,
Rundlitzenseil
,
Spiralseil
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,0471*
€ 5,5771*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,15*
€ 6,16*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,64143*
€ 6,36143*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,2291*
€ 6,4357*
Lager 6232
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,9013*
€ 6,6813*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,6813*
€ 7,95075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5213*
€ 7,76035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2213*
€ 7,40335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9013*
€ 7,02255
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9013*
€ 5,83255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 33,4065* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spannschloss M10 Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5300053
ab € 8,13265*
Ähnlich
Spannschloss ST gvz n.iso 945M12G
OBO BETTERMANN
5300061
ab € 47,2959*
Ähnlich
Spannschloss ST gvz n.iso 945M16G
OBO BETTERMANN
5300088
ab € 108,18645*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 1x6qmm RE sw TR500 Ø9,5mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J1X6RESW
Kabel+Leitungen
1090006
€ 1,7752*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 3x1,5qmm RE sw TR500 Ø11,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J3X1,5RESW
Kabel+Leitungen
1090031
ab € 351,025*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 4x1,5qmm RE sw TR500 Ø12,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J4X1,5RESW
Kabel+Leitungen
1090041
ab € 1,07956*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 4x2,5qmm RE sw TR500 Ø13,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J4X2,5RESW
Kabel+Leitungen
1090042
ab € 1,57892*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 5x2,5qmm RE sw TR500 Ø14,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J5X2,5RESW
Kabel+Leitungen
1090064
ab € 1,6926*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 7x1,5qmm RE sw TR500 Ø16mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J7X1,5RESW
Kabel+Leitungen
1090071
ab € 1,69154*
Ähnlich
Starkstromkabel Eca NYY-J 7x2,5qmm RE sw TR500 Ø17mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J7X2,5RESW
Kabel+Leitungen
1090072
ab € 2,46563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen