Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss, Gewinde M12 mit Haken und Öse, galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2011602
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     945M12G
EAN/GTIN:
     4012195413653
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Mit Haken und Öse, nach DIN 1480. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 7000 kN Schloßlänge (mm): 125 Gewindestärke: M 12 Zoll: 1/2"
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
945M12G
Ident Code:
5300061
Weitere Suchbegriffe: Hanfschnur, Drahtseil, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
€ 12,3316*
5
€ 5,00*
€ 12,628*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
€ 13,0129*
5
€ 5,95*
€ 14,0934*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
€ 14,8695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,8695*
€ 17,69471
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,3475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300053
ab € 8,13265*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300037
ab € 4,0471*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300088
ab € 26,1474*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090006
ab € 0,98457*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090031
€ 0,8826*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090041
ab € 1,13011*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090042
ab € 1,65624*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090064
ab € 1,78651*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090071
ab € 1,75215*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1090072
ab € 2,6032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.