| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2012005 Herst.-Nr.: 251 EAN/GTIN: 4013339152209 |
| |
|
| | |
| Bandeisen Abstandschelle, einschließlich Zylinderkopfschrauben mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, mit Befestigungslangloch zum Anschrauben, zur Verlegung von Bandeisen. Abmessungen (ca. Maße) B x L: 14 x 50 mm Befestigungslangloch: 6,4 x 10 mm Wandabstand: 15 mm für Bandeisen B x t: <= 30 x 5 mm Werkstoff: Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 251 | Ident Code: | 1-251 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,389* | € 1,799* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,5807* | € 2,0207* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,63808* | € 2,08808* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,38* | € 2,14* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4709* | € 2,2809* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|